トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

(146件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能動作<ON>-OFF-<ON> 極数3 注文コード75804093 品番S-38
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は機能動作・極数など71種類から選べます 他の種類を見る

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

回路3極双投 端子形状はんだ 機能動作<ON>-OFF-<ON> 耐電圧AC2.0kV(1分間以上) 付属品六角ナット(AT-503、AT-527)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT-506) 極数3 使用温度範囲(℃)-10〜70 規格UL、C-UL 定格電圧(V)AC:125/250、DC:30 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-402、AT-4181) 電動機(W)- 取付穴径(Φmm)12.5、12.3 接触抵抗(mΩ)10以下 誘導負荷(A)8(AC125V)(力率=0.6) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)25 操作部形状基本レバー 定格抵抗負荷電流(A)AC:15/6、DC:15 定格誘導負荷電流(A)8(AC125V)(力率=0.6) パネル取付方式ねじ取付 最大取付パネル厚(mm)5.6 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上 抵抗負荷(A)15(AC125V)、6(AC250V)、15(DC30V)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
溶接作業機器の固定角度調節スイッチとして

動作感触がとても良いし安定である。
尚、鉄工所など微粉末が舞う環境では必ず
専用ゴムキャブをしないとスイッチ本体の中に
思いのほか多くの微粉末が入り込んで動作が
不安定になります。
感触が違ったので分解すると多くの鉄粉が入っておりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38444287
2026-03-08
用途:
トグルスイッチ
TOGA販売課 様 (その他業種)

3ノッチのトグルスイッチを探していたので
助かりました。
取り付けも簡単でした。

対象商品:
38444323
2026-03-08
用途:
トグルスイッチ
TOGA販売課 様 (その他業種)

3ノッチのトグルスイッチを探していたので
助かりました。
取り付けも簡単でした。

対象商品:
38444174
2026-02-13
用途:
盤内に組み込んだインバータのON/OFFに使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

単投2極を購入し接点をダブルに使用する事で、接点な接触不良を防ぎ長寿命化を図りました。

対象商品:
33662537
2025-11-25
用途:
電子工作の電源切替に使用
その他業種

電子工作の電源切り替えに使用。必要に応じDCとACに切り替えて使用しています。中立にすると、どちらもオフになるため安全性が高まります。少し大型な感じもしますが、さすがにNKK製。ガッチリとした製品で、切り替えも確実です。安心して使っています。

対象商品:
75804084
2026-03-07
用途:
自動車整備
農・林・水産業

しっかりした作りです。操作感がかなりかたくて力が要ります。

対象商品:
38444156
2025-05-19
用途:
後付けオートライトの電源スイッチ

思っていたより少々大きかったですが、付けたかった場所に付けられたので良かったです。
装着した結果、このサイズの方が使いやすかったので良かったです。
近所に電子部品店が無くなってしまったので、モノタロウさんに扱いがあって良かったです。

2025-04-07
用途:
制御盤製作に使用

操作BOX上のスイッチとして。
小型三相モータの電源ディセーブル・スイッチとして2相断路に使用。
三相モータとしては2線を切るだけで良く、静電気排除の為S相だけ常時接続とするには、双極単投で充分に機能を果たす。
ネジ留め端子でありハンダ付け不要なことから盤内配線しやすい。
3極単投だとレバー操作トルクが重くなるので双極単投とした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする