TS-3 小型ロータリスイッチ TS形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75804206

TS-3 小型ロータリスイッチ TS形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75804206 TS-3 小型ロータリスイッチ TS形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75804206

小型ロータリスイッチ TS形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75804206 品番TS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,735
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

中容量ですが、比較的軽い操作力のロータリスイッチです。
特殊銀合金の接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を保ち、高い接触信頼性が得られます。
可動接点が、上下運動を行い、固定接点との接触が突き合わせ接触になる機構です。この機構は、接点の摩耗が非常に少なく、軽動作で長寿命が確保できます。
特殊な切換えストッパ構造により、切換接点数を任意に設定できます。

適合ツマミ(AT-431、AT-432) 付属品六角ナット(AT-526)、取付リング(AT-518)、ばね座金(AT-520) 軸径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)-10〜70 端子形状ねじ 角度(°)(切換角度)30 耐電圧AC1.5kV 1分間以上 軸の形状丸軸 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 端子ねじ 回路3回路2〜11接点 電流容量(抵抗負荷)6A AC125V、6A AC250V 回転トルク(mN・m[gfcm])約88.3(1段目)、約127mN・m+68.7mN・m×段数(2段目以上)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38444542
2020-05-19
用途:
電子回路組み込み用

いつものものなので感想と言われても信頼はしています。

対象商品:
38444542
2016-03-09
用途:
電子機器の作成

しっかりした作りで満足です。

対象商品:
38444551
2015-03-16
用途:
スピーカーの切り替え用

耐圧、耐電流共にこの小型の切り替えスイッチからすると、素晴らしいと思います。できれば、今後のこのような高信頼性の部品がいつまでも使えると良いと主ます。
回路数などのもう少し種類があると良いと思います。

対象商品:
38444551
2015-01-30
用途:
ソーラーパネルをベースにした非常用電源製作

許容電流値から考えて大きな操作力が必要かと思いましたが、小型のロータリーSWなみで驚きでした。
外形も思ったより小さく価格がもっと安ければ多用したいSWです。

対象商品:
38444542
2012-04-07
用途:
シーケンサーを介して、入力の切り替えに使用。
リレーを介して商品のスポット照明に使用。
  その他に使用しています。
カネコ設備 様

*ac100/200vは勿論。。微弱なライン(dc12v10ma程度)でも安定した操作(性能)が得られ
  いろんな用途に使用し、重宝させて頂いて居ります。  また、フリーノッチは用途が広くて
  ベストパーツと評価して居リます。
  尚、ツマミの名板も標準的な物を工夫されて。。。有れば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする