LW-3123 照光式ロッカスイッチ LWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75804373

 

LW-3123 照光式ロッカスイッチ LWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75804373 LW-3123 照光式ロッカスイッチ LWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75804373

照光式ロッカスイッチ LWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75804373 品番LW-3123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,576
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2灯式照光スイッチ。スナップイン取付け。小型で高容量。

電流容量
10A 125V AC
6A 250V AC
6A 30V DC
誘導負荷 5A 125V AC
回路2極双投 機能動作ON-OFF-ON 使用温度範囲(℃)-20〜50 耐電圧AC 1.5kV 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃ 3秒以内 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性30,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 レバー倒れ角度(°)(α)34±4 絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする