NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロッカスイッチ
照光式ロッカスイッチ LWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75804382
品番
LW-3128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,843
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2灯式照光スイッチ。スナップイン取付け。小型で高容量。
電流容量
10A 125V AC
6A 250V AC
6A 30V DC
誘導負荷 5A 125V AC
回路
2極双投
機能動作
〈ON〉-OFF-〈ON〉
使用温度範囲(℃)
-20〜50
耐電圧
AC 1.5kV 1分間以上
耐熱性
はんだごてをご使用の場合 温度350℃ 3秒以内
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2〜4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性
30,000回以上
電気的開閉耐久性
10,000回以上
レバー倒れ角度(°)
(α)34±4
絶縁抵抗
DC 500V 200MΩ以上