フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804409
品番
VUWH-1.6-5/16-OR-V
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
呼び径(mm)
1.58
寸法A(mm)
1.58
寸法T
5/16-24
寸法D(mm)
1.3
寸法W(mm)
14.3
寸法K(mm)
14
呼び径(inch)
1/16
寸法A(inch)
1/16
寸法D(inch)
0.05
寸法K(inch)
0.55