※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-10-9/16-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ) フジキン 75804427 VUWH-10-9/16-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ) フジキン 75804427

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75804427 品番 VUWH-10-9/16-V
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF) 寸法A(mm)10 寸法T9/16-18 寸法D(inch)0.28 寸法D(mm)7.1 寸法W(mm)18 寸法W(inch)0.71 寸法N(mm)29.7 呼び径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする