※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804436
品番
VUWH-12.7-1-1/16-V
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
呼び径(mm)
12.7
寸法A(mm)
12.7
寸法T
1 1/16-12
寸法D(mm)
10.4
寸法W(mm)
31.8
寸法N(mm)
38.9
呼び径(inch)
1/2
寸法A(inch)
1/2
寸法D(inch)
0.41
寸法W(inch)
1 1/4