フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804445
品番
VUWH-12.7-3/4-OR-V
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
呼び径(mm)
12.7
寸法A(mm)
12.7
寸法T
3/4-16
寸法D(mm)
10.4
寸法W(mm)
28.6
寸法K(mm)
28.4
呼び径(inch)
1/2
寸法A(inch)
1/2
寸法D(inch)
0.41
寸法K(inch)
1.12