※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75804463 品番 VUWH-12.7-7/8-V
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF) 呼び径(mm)12.7 寸法A(mm)12.7 寸法T7/8-14 寸法D(mm)10.4 寸法W(mm)25.4 寸法N(mm)34.8 呼び径(inch)1/2 寸法A(inch)1/2 寸法D(inch)0.41 寸法W(inch)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする