大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75804477 品番 S-832
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。

電流容量
(抵抗負荷)30A AC125V、30A AC250V 30A DC125V
(誘導負荷)30A AC125V、15A AC250V:力率=0.6
回路3極双投 端子形状ねじ 機能動作ON-ON 規格RoHS、UL、C-UL、CSA 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 使用温度範囲(℃)-10〜70 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)(α):28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
ライブハウスにて、数十年物のピンスポ補修部品。
ライブハウス クレッシェンド 様 (その他業種)

600wクラスの電球のピンスポを使用していますが、15Aの開閉器だと何度かショート事故が起こり、(OFFれない) 30Aのこちらを採用してみました。
稼働時間はまだ短いのですが、現在トラブルは起きておりません。ついでにスパークキラーも入れましたが。
開閉の重さは増しますが、安心感があり良かったと思います。

1人が参考にしています
2025-04-12
用途:
機械部品
製造業

頼まれで購入したので何に使用したかはわかりません。何かのスイッチでしょう。

対象商品:
75804486
2022-06-24
用途:
自作3相200V バッテリー充電器の電源SW
農・林・水産業

以前から同型のS−833は何度か使用しているが、何と言っても日本開閉器の製品は
 安心して使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
75804486
2023-03-11
用途:
魚釣りに使う綱巻機のスイッチに

こんな一部品なのに在庫があったのかすごく早く届きました。製品的には問題はありません。

対象商品:
38444953
2020-02-06
用途:
リチウムイオン電池と1500Wインバータの間のメインSW。

片側30Aで、合計60A、〜27Vの電源を切ることに、何の問題もなく使用できている。
このような大電流のON,OFF用のSWは探したがなかなか見つからず、ブレーカー使用かと迷っていた時に、本機にたどりついた。
素晴らしい商品だ。

3人が参考にしています
対象商品:
75804486
2020-05-13
用途:
漁業釣り機の部品交換修理に使用

海上で使用する為海水が侵入することがあるがこのスイッチは耐久性が有る様に思う。

対象商品:
38444944
2019-08-04
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社クイックボーイ 様 (サービス業)

元々使われていたスイッチがショートしたので交換しました。滅多に壊れることは無いと認識していたので初めて交換しましたが単純明解なスイッチで簡単に交換出来ました。また、すぐに届いたのでその点も大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
49020946
2018-10-19
用途:
DC 電源プラス マイナスの切れ替え
農・林・水産業

のぶが硬いのでもう少し柔らかくしてほしいと思います

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする