※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-12-9/16-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ) フジキン 75804506 VUWH-12-9/16-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ) フジキン 75804506

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)12 寸法T9/16-18 注文コード75804506 品番VUWH-12-9/16-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は呼び径・寸法Tなど6種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF) 寸法A(mm)12 寸法T9/16-18 寸法D(inch)0.28 寸法D(mm)7.1 寸法W(mm)22 寸法W(inch)0.87 寸法N(mm)29 呼び径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする