フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804533
品番
VUWH-19.05-1-1/16-OR-V
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
呼び径(mm)
19.05
寸法A(mm)
19.05
寸法T
1 1/16-12
寸法D(mm)
15.7
寸法W(mm)
38.1
寸法K(mm)
37.8
呼び径(inch)
3/4
寸法A(inch)
3/4
寸法D(inch)
0.62
寸法K(inch)
1.49