※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804549
品番
VUWH-19.05-1-1/16-V
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
呼び径(mm)
19.05
寸法A(mm)
19.05
寸法T
1 1/16-12
寸法D(mm)
15.8
寸法W(mm)
31.8
寸法N(mm)
38.9
呼び径(inch)
3/4
寸法A(inch)
3/4
寸法D(inch)
0.62
寸法W(inch)
1 1/4