※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804585
品番
VUWH-25.4-1-1/16-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
呼び径(mm)
25.4
寸法A(mm)
25.4
寸法T
1 1/16-12
寸法D(mm)
16.8
寸法W(mm)
34.9
寸法N(mm)
41.2
呼び径(inch)
1
寸法A(inch)
1
寸法D(inch)
0.66
寸法W(inch)
1 3/8