◆薔薇株の植替えの際、株周りの根切りにアースドリルを活用する方法をYouTube で見て求めました。想定以上の活躍で、作業が簡単に楽しくできるようになりました。とても気に入っております。
施工箇所が埋め土だったので比較的楽に地中に入りました。
使用感はよかったです。
芝用の庭で、早速、試しに数カ所を穴開けしましたが問題なく、思っていた以上にスムーズに出来ました。今年の夏に作業予定で楽しみです。
硬い土地や医師の多い所にもポールの建植がし易く、従来は苦労してポールを埋め込んでいましたがドリルで穴があけられるので効率よく作業が進み満足しています。
電動ドリルのチャックを最大に広げれば装着できました。インパクトで使うにはアタッチメントが必要で、出費を抑えるために電動ドリルで使っています。
・畑で杭を打つ時の下穴開け
・枯れた竹の根を掘り出すため
等に使っています。
グリグリ掘り進み、逆回転でスッと抜けるので使いやすいです。
直径2cm長さ30cmのものを導入しました。ケチって接続直径1.0cmまで対応のインパクト用ドリルチャックに装着し、18Vインパクトドライバーで使いましたが、ガッチリ締まり全く問題なく使えます。
下穴は重要でした。太い杭でもこのドリルによる下穴のお陰で、柄長ではない通常の石頭ハンマーでまっすぐかなり打ち込むことができ、柄長の両手ハンマーは仕上げ程度で楽々です。マンパワーの大幅な省エネ、そして時短のために、これはコスパ絶大です。
安いのに威力は絶大で、棒で穴あけしてるより10倍早く作業が進みました。小石があると棒では掘らないといけなかったのがこのドリルでは引っ掛けて掘り出してくれます。
欠点は三角軸なのでインパクトですぐに使えないことです。六角軸があれば☆5つです。