ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75804594 品番 VUWH-25.4-1-5/16-OR-V
参考基準価格(税別)¥9,110 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF) 呼び径(mm)25.4 寸法A(mm)25.4 寸法T1 5/16-12 寸法D(mm)22.3 寸法W(mm)44.5 寸法K(mm)44.2 呼び径(inch)1 寸法A(inch)1 寸法D(inch)0.88 寸法K(inch)1.74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする