アースドリル園芸用

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75804601 品番 30-200
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

杭の下穴あけに適しています。
肥料や水を与える際の穴あけに適しています。
鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。
両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。

材質普通鋼 全長(mm)330 適正回転数(回転/分)1500以下 用途土への穴あけに。 サイズ20 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)20 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
注意
※対応する軸形状と異なるため、エンジンオーガーには取付けができません。
※石に当たると強い衝撃がありますのでご注意ください。

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-24
用途:
◆薔薇株のメンテナンス用として

◆薔薇株の植替えの際、株周りの根切りにアースドリルを活用する方法をYouTube で見て求めました。想定以上の活躍で、作業が簡単に楽しくできるようになりました。とても気に入っております。

2025-05-23
用途:
ドッグラン用支柱立ての先打ち込み(害獣柵用既製品1.5m)
サービス業

施工箇所が埋め土だったので比較的楽に地中に入りました。
使用感はよかったです。

対象商品:
75804592
2025-01-19
用途:
庭作業
運輸・通信業

芝用の庭で、早速、試しに数カ所を穴開けしましたが問題なく、思っていた以上にスムーズに出来ました。今年の夏に作業予定で楽しみです。

対象商品:
75804617
2024-05-14
用途:
防獣柵のポール埋め込みやパイプハウスの建て込みに利用

硬い土地や医師の多い所にもポールの建植がし易く、従来は苦労してポールを埋め込んでいましたがドリルで穴があけられるので効率よく作業が進み満足しています。

対象商品:
75804601
2023-01-02
用途:
杭の下穴開け等
サービス業

電動ドリルのチャックを最大に広げれば装着できました。インパクトで使うにはアタッチメントが必要で、出費を抑えるために電動ドリルで使っています。

・畑で杭を打つ時の下穴開け
・枯れた竹の根を掘り出すため
等に使っています。

グリグリ掘り進み、逆回転でスッと抜けるので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75804601
2022-12-14
用途:
支柱立の穴開けに使っています。
農・林・水産業

粘土質の多い畑の支柱立に使い楽に穴あけができます。年寄りには大いに助かっています。

対象商品:
75804601
2022-07-24
用途:
杭打ちの下穴
農・林・水産業

直径2cm長さ30cmのものを導入しました。ケチって接続直径1.0cmまで対応のインパクト用ドリルチャックに装着し、18Vインパクトドライバーで使いましたが、ガッチリ締まり全く問題なく使えます。

下穴は重要でした。太い杭でもこのドリルによる下穴のお陰で、柄長ではない通常の石頭ハンマーでまっすぐかなり打ち込むことができ、柄長の両手ハンマーは仕上げ程度で楽々です。マンパワーの大幅な省エネ、そして時短のために、これはコスパ絶大です。

2人が参考にしています
対象商品:
75804601
2022-05-21
用途:
菜園ハウスの設置に

安いのに威力は絶大で、棒で穴あけしてるより10倍早く作業が進みました。小石があると棒では掘らないといけなかったのがこのドリルでは引っ掛けて掘り出してくれます。
欠点は三角軸なのでインパクトですぐに使えないことです。六角軸があれば☆5つです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする