※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804603
品番
VUWH-25.4-1-5/16-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
呼び径(mm)
25.4
寸法A(mm)
25.4
寸法T
1 5/16-12
寸法D(mm)
22.3
寸法W(mm)
38.1
寸法N(mm)
42.2
呼び径(inch)
1
寸法A(inch)
1
寸法D(inch)
0.88
寸法W(inch)
1 1/2