フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804707
品番
VUWH-6.35-7/16-OR-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
呼び径(mm)
6.35
寸法A(mm)
6.35
寸法T
7/16-20
寸法D(mm)
4.8
寸法W(mm)
19.1
寸法K(mm)
18.8
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4
寸法D(inch)
0.19
寸法K(inch)
0.74