※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804768
品番
VUWH-6-9/16-V
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
寸法A(mm)
6
寸法T
9/16-18
寸法D(inch)
0.19
寸法D(mm)
4.8
寸法W(mm)
18
寸法W(inch)
0.71
寸法N(mm)
28.2
呼び径(mm)
6