フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804777
品番
VUWH-7.93-1/2-OR-V
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
呼び径(mm)
7.93
寸法A(mm)
7.93
寸法T
1/2-20
寸法D(mm)
6.35
寸法W(mm)
22.2
寸法K(mm)
21.8
呼び径(inch)
5/16
寸法A(inch)
5/16
寸法D(inch)
0.25
寸法K(inch)
0.86