※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-12.7CF-FJT-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75804953 VUWH-12.7CF-FJT-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75804953

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(inch)1/2 呼び径(mm)12.7 注文コード75804953 品番VUWH-12.7CF-FJT-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び径など31種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(G) 呼び径(inch)1/2 寸法A(inch)1/2 寸法A(mm)12.7 寸法TG3/8A 寸法D(inch)0.31 寸法D(mm)7.9 寸法K(inch)0.86 寸法K(mm)21.8 寸法W(mm)22.2 呼び径(mm)12.7
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする