※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-12.7DF-FJS-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75804969 VUWH-12.7DF-FJS-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75804969

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)12.7 呼び径(inch)1/2 注文コード75804969 品番VUWH-12.7DF-FJS-T/C-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(G) 呼び径(mm)12.7 寸法A(mm)12.7 寸法TG1/2A 寸法W(mm)27 寸法K(mm)26 呼び径(inch)1/2 寸法A(inch)1/2 寸法K(inch)1.02
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする