※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-12CF-FJT-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805039 VUWH-12CF-FJT-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805039

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)12 寸法TG3/8A 注文コード75805039 品番VUWH-12CF-FJT-V
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び径・寸法Tなど62種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(G) 呼び径(mm)12 寸法A(mm)12 寸法TG3/8A 寸法D(mm)7.9 寸法W(mm)22 寸法K(mm)21.8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする