※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(inch)
3/4
呼び径(mm)
19.05
注文コード
75805233
品番
VUWH-19.05DF-FJS-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
呼び径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(G)
呼び径(inch)
3/4
寸法A(inch)
3/4
寸法A(mm)
19.05
寸法T
G1/2A
寸法D(inch)
0.47
寸法D(mm)
11.9
寸法K(inch)
1.02
寸法K(mm)
26
寸法W(mm)
27
呼び径(mm)
19.05
関連資料:
(18.65MB)