※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(inch)
3/4
呼び径(mm)
19.05
注文コード
75805258
品番
VUWH-19.05EF-FJS-V
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(G)
呼び径(inch)
3/4
寸法A(inch)
3/4
寸法A(mm)
19.05
寸法T
G3/4A
寸法D(inch)
0.62
寸法D(mm)
15.7
寸法K(inch)
1.26
寸法K(mm)
32
寸法W(mm)
33.3
呼び径(mm)
19.05
関連資料:
(18.65MB)