スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ウェーブカッターセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
75805301
品番
600-SB
参考基準価格(税別)
¥21,060
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
セット内容
刃径Φ16、22、26、28、35mm 各1本入
サイズ
16・22・26・28・35
シャンク径(Φmm)
16,22,26mm/六角軸6.35、28mm/三本溝8、35mm/三本溝10
刃先径(Φmm)
16・22・26・28・35
有効長(mm)
54・54・54・60・60
適合電動機
電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)
適正回転数(回転/分)
3000以下(12mm〜27mm)、1500以下(28mm〜51mm)