※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-25.4FF-FJT-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75805364 VUWH-25.4FF-FJT-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75805364

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(inch)1 呼び径(mm)25.4 注文コード75805364 品番VUWH-25.4FF-FJT-V
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は呼び径など31種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(G) 呼び径(inch)1 寸法A(inch)1 寸法A(mm)25.4 寸法TG1A 寸法D(inch)0.78 寸法D(mm)19.8 寸法K(inch)1.54 寸法K(mm)39 寸法W(mm)41.3 呼び径(mm)25.4
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする