※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(inch)
1/8
呼び径(mm)
3.17
注文コード
75805434
品番
VUWH-3.2AF-FJS-V
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(G)
呼び径(inch)
1/8
寸法A(inch)
1/8
寸法A(mm)
3.17
寸法T
G1/8A
寸法D(inch)
0.09
寸法D(mm)
2.3
寸法K(inch)
0.54
寸法K(mm)
13.8
寸法W(mm)
14.3
呼び径(mm)
3.17
関連資料:
(18.65MB)