※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(inch)
1/8
呼び径(mm)
3.17
注文コード
75805477
品番
VUWH-3.2CF-FJS-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,090
この商品は
呼び径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(G)
呼び径(inch)
1/8
寸法A(inch)
1/8
寸法A(mm)
3.17
寸法T
G3/8A
寸法D(inch)
0.09
寸法D(mm)
2.3
寸法K(inch)
0.86
寸法K(mm)
21.8
寸法W(mm)
22.2
呼び径(mm)
3.17