※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-15.88EN-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75806168 VUWH-15.88EN-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75806168

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75806168 品番 VUWH-15.88EN-V
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT) 呼び径(mm)15.87 寸法A(mm)15.87 寸法T3/4NPT 寸法D(mm)12.7 寸法W(mm)27 寸法N(mm)40.4 呼び径(inch)5/8 寸法A(inch)5/8 寸法D(inch)0.5 寸法W(inch)1 1/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75806983
2025-02-12
用途:
油圧の継手
その他業種

高圧油圧に使用しましたが、耐圧設定も高く、さすが継手メーカーで信頼できるフジキンさんの継手。もちろん漏れもなく、取り付けも簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする