※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-25.4FN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75806396 VUWH-25.4FN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75806396

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75806396 品番 VUWH-25.4FN-T/C-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT) 呼び径(mm)25.4 寸法A(mm)25.4 寸法T1NPT 寸法W(mm)34.9 寸法N(mm)50 呼び径(inch)1 寸法A(inch)1 寸法W(inch)1 3/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする