※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-3.2DN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75806536 VUWH-3.2DN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75806536

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75806536 品番 VUWH-3.2DN-T/C-V
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT) 呼び径(mm)3.17 寸法A(mm)3.17 寸法T1/2NPT 寸法W(mm)22.2 寸法N(mm)35.6 呼び径(inch)1/8 寸法A(inch)1/8 寸法W(inch)7/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする