※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-6.35CN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75806703 VUWH-6.35CN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75806703

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75806703 品番 VUWH-6.35CN-T/C-V
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT) 呼び径(mm)6.35 寸法A(mm)6.35 寸法T3/8NPT 寸法W(mm)17.5 寸法N(mm)31 呼び径(inch)1/4 寸法A(inch)1/4 寸法W(inch)11/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする