※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ツーバイビット ミドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75806857
品番
10M-130
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
250
サイズ
13
シャンク径(Φmm)
六角軸12.5
刃先径(Φmm)
13
有効長(mm)
195
適合電動機
電気ドリル / アングルドリル
適正回転数(回転/分)
600以下