※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ツーバイビット ミドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75806866
品番
10M-160
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(mm)
250
サイズ
16
シャンク径(Φmm)
六角軸12.5
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
195
適合電動機
電気ドリル / アングルドリル
適正回転数(回転/分)
600以下