ツーバイビット ミドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75806875 品番 10M-320
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
全長(mm)250 サイズ32 シャンク径(Φmm)六角軸12.5 刃先径(Φmm)32 有効長(mm)195 適合電動機電気ドリル / アングルドリル 適正回転数(回転/分)600以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする