※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75806999
品番
VUWH-9.52DN-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(NPT)
呼び径(mm)
9.52
寸法A(mm)
9.52
寸法T
1/2NPT
寸法W(mm)
22.2
寸法N(mm)
38.9
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法W(inch)
7/8
関連資料:
(18.65MB)