ドリルホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75807426 品番5011-BK
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)130 適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35六角軸ドリル 材質本体:アルミ、ソケット:エラストマー樹脂 口径(Φmm)7 外径(Φmm)17.5 有効長(mm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75807435
2023-10-04
用途:
ドリル錐の持ち歩き用

下穴用の為に錐をビットホルダーに取り付けて腰袋に付けていたのですが、足に当たるのでシリコンのチューブをその都度、キリの先の保護の為に、つけたり外したりしていましたが、このような商品を
見付けて早速購入。とても便利になりました。ただ、径の細い(2.5o)ショートビットしか使わないので、短くカットして、穴を開け直して使用しています。短いバージョンも、バリエーションとしてそろえてほしい。長いと腰袋に取付けた時にぶらぶらと邪魔になるので。

対象商品:
75807426
2020-11-02
用途:
キリの収納

キリの収納に適した製品です。デザインも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする