曜日別特売
5011-BL ドリルホルダー スターエム 75807435

ドリルホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード75807435品番5011-BL
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
全長(mm)130適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35六角軸ドリル材質本体:アルミ、ソケット:エラストマー樹脂口径(Φmm)7外径(Φmm)17.5有効長(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75807435
2023-10-04
用途: ドリル錐の持ち歩き用

下穴用の為に錐をビットホルダーに取り付けて腰袋に付けていたのですが、足に当たるのでシリコンのチューブをその都度、キリの先の保護の為に、つけたり外したりしていましたが、このような商品を
見付けて早速購入。とても便利になりました。ただ、径の細い(2.5㎜)ショートビットしか使わないので、短くカットして、穴を開け直して使用しています。短いバージョンも、バリエーションとしてそろえてほしい。長いと腰袋に取付けた時にぶらぶらと邪魔になるので。

対象商品 : 75807426
2020-11-02
用途: キリの収納

キリの収納に適した製品です。デザインも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする