※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-6.35A-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807656 VUWH-6.35A-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807656

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法TR1/8 呼び径(mm)6.35 呼び径(inch)1/4 注文コード75807656 品番VUWH-6.35A-V
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品はねじ寸法T・呼び径など29種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(R) 呼び径(mm)6.35 寸法A(mm)6.35 寸法D(mm)4.8 寸法W(mm)12.7 寸法N(mm)25.4 呼び径(inch)1/4 ねじ寸法TR1/8 寸法A(inch)1/4 寸法D(inch)0.19 寸法W(inch)1/2
関連資料:(18.65MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75807909
2024-04-02
用途:
ガス配管BAチューブの接続

2圧縮リング式の継手では安価で短納期なのが良い。業界標準品にも引けを取らない品質であると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする