※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-6.35B-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75807665 VUWH-6.35B-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75807665

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75807665 品番 VUWH-6.35B-T/C-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

寸法TR1/4 寸法W(mm)14.3 寸法N(mm)30.5 形状ハーフユニオン(R) 呼び径(inch)1/4 寸法A(inch)1/4 寸法A(mm)6.35 寸法W(inch)9/16 呼び径(mm)6.35
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする