※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75807683
品番
VUWH-6.35C-T/C-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
寸法T
R3/8
寸法W(mm)
17.5
寸法N(mm)
31
形状
ハーフユニオン(R)
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4
寸法A(mm)
6.35
寸法W(inch)
11/16
呼び径(mm)
6.35
関連資料:
(18.65MB)