※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-7.93A-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807814 VUWH-7.93A-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807814

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法TR1/8 呼び径(mm)7.93 呼び径(inch)5/16 注文コード75807814 品番VUWH-7.93A-V
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はねじ寸法T・呼び径など29種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(R) 呼び径(mm)7.93 寸法A(mm)7.93 寸法D(mm)4.8 寸法W(mm)14.3 寸法N(mm)26.7 呼び径(inch)5/16 ねじ寸法TR1/8 寸法A(inch)5/16 寸法D(inch)0.19 寸法W(inch)9/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75807909
2024-04-02
用途:
ガス配管BAチューブの接続

2圧縮リング式の継手では安価で短納期なのが良い。業界標準品にも引けを取らない品質であると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする