※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-9.52B-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807918 VUWH-9.52B-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807918

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)9.52 呼び径(inch)3/8 注文コード75807918 品番VUWH-9.52B-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品はねじ寸法T・呼び径など29種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(R) 呼び径(mm)9.52 寸法A(mm)9.52 寸法TR1/4 寸法D(mm)7.1 寸法W(mm)15.9 寸法N(mm)32.5 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法D(inch)0.28 寸法W(inch)5/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75807918 VUWH-9.52B-V 75372299 VUWH-9.52B-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75807909
2024-04-02
用途:
ガス配管BAチューブの接続

2圧縮リング式の継手では安価で短納期なのが良い。業界標準品にも引けを取らない品質であると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする