※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-9.52D-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75807945 VUWH-9.52D-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75807945

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75807945 品番 VUWH-9.52D-T/C-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

寸法TR1/2 寸法W(mm)22.2 寸法N(mm)38.9 形状ハーフユニオン(R) 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法A(mm)9.52 寸法W(inch)7/8 呼び径(mm)9.52
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする