※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWHP-6.35B-V ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ) フジキン 75808146 VUWHP-6.35B-V ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ) フジキン 75808146

ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75808146 品番 VUWHP-6.35B-V
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフパネルユニオン(R) 呼び径(inch)1/4 寸法A(inch)1/4 寸法A(mm)6.35 寸法TR1/4 寸法D(inch)0.19 寸法D(mm)4.8 寸法W(inch)5/8 寸法W(mm)15.9 寸法N(mm)46.7 呼び径(mm)6.35
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする