ハウス用アースドリル(両溝型)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75808196 品番 31B-350
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。
鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。
両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。

全長(mm)600 適正回転数(回転/分)1500以下 用途土への穴あけに。 材質普通鋼 サイズ35 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)35 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
注意
※対応する軸形状と異なるため、エンジンオーガーには取付けができません。
※石に当たると強い衝撃がありますのでご注意ください。

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75808187
2025-09-10
用途:
ガーデニングの為の地面への穴あけ
サービス業

とても強力に地面に穴あけが出来ます。振動ドリルのチャックに取り付けましたが、振動モードだと直ぐに取り付けが外れます。またチャックも3箇所しっかり締めないと外れます。電動モードでチャック3箇所しっかり締めたら、簡単に穴が開きます。それでもまだ外れる事はあります。

対象商品:
75808162
2023-03-17
用途:
芝のエアレーション用に使用
卸売・小売業

穴の大きさが希望する大きさで穴が開けられ、排出される土も1回の作業で充分な量が確保され満足しています。

対象商品:
75808171
2021-12-01
用途:
果樹等の施肥

庭の果樹に肥料をやる時、便利です。ドリルに装着して、穴を開けます、その中に肥料を投入します。土の表面に蒔くより、深いところに施肥することができます。

1人が参考にしています
対象商品:
75808162
2022-02-23
用途:
電気柵の設置作業
農・林・水産業

しっかりした作りで安心感が持てました、保管用のプラケースもうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75808162
2022-01-06
用途:
畑の支柱立て

レビューに「硬い岩盤のようなマサの地盤に穴を開けました。とてもサクサク入って行きました。」とあったのでやってみましたが、うちの田んぼでは無理でした。スコップで全く歯が立たないほどカチカチのマサでは無理です。普通の畑ではサクサク穴が開き、とても便利です。ケースが秀逸です。

2人が参考にしています
対象商品:
75808162
2022-03-10
用途:
農作業の防獣柵作成のため

大変よかったと思います。電動ドリルを使用できたため

対象商品:
75808171
2021-06-15
用途:
パイプハウス組付け時の穴あけ
サービス業

この商品は溝が厚く丈夫な作りで価格の割にはすごく良い商品
だと思います

対象商品:
75808196
2021-06-05
用途:
固い土をアなお開けるため
建設業・工事業

口径がちょっと小さいですが
粘土のような土を穴をあけ
水道管等を通すのに最適です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする