※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-IN-12.7-6.35-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808259 VUW-IN-12.7-6.35-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808259

ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75808259 品番 VUW-IN-12.7-6.35-V
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状インサートブッシュ 寸法L(mm)19.1 呼び径(mm)12.7 寸法A(mm)12.7 寸法D(mm)4.65 接続形式2圧縮リング方式 寸法A1(mm)6.35(チューブ径) 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)1/2 寸法A(inch)1/2 最低使用温度(℃)-196 寸法A1(inch)1/4(チューブ径)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする