プラスチックビット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75808266 品番 25-120
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
全長(mm)140 サイズ12 シャンク径(Φmm)三本溝7 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)100 適合電動機電気ドリル / ボール盤 適正回転数(回転/分)2500以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
アクリル板への穴あけ
学校法人芝浦工業大学 様 (教育・研究機関)

ひびが入ることなくアクリル板の穴あけが出来ました。

対象商品:
75808354
2019-04-01
用途:
アクリル板の穴あけ

樹脂用のドリル刃になかで比較的安価でした。
使ってみましたが、割れやすいアクリル板を問題なく穴をあけられました。
ちょっと気になる点は、この製品に限らないのかもしれませんが、穴をあけるとドリル刃は熱を持ちます。その結果と思いますが、刃径より大きめの穴が開きます。

対象商品:
75808345
2017-05-01
用途:
塩ビ板やアクリル板の穴あけに使用
なかやま美術 様

アクリルや塩ビ板に穴をあける時に引っ張り上げる心配がないため 割れたりヒビ割れの心配が無いため安心して作業が出来ました

対象商品:
75808266
2021-04-25
用途:
展示用アクリル板の穴あけ

外観を重視する用途には不向き。穴の断面はぼそぼそで表面にはバリが出る。精度もよくない。薄く削り取るのではなく、ドリル先端の摩擦熱でアクリルが柔らかくなったところをむしり取っているようなイメージ。板厚5mmで巾20mmの細長いアクリル板では割れも発生した。
結局、研ぎなおした鉄鋼用のドリルで加工した。木やほかの柔らかい樹脂では試していないが、アクリルには不向きと感じた。

2人が参考にしています
対象商品:
75808354
2019-01-31
用途:
工事作業用

安価で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品:
75808354
2017-03-07
用途:
プラスチック穴加工

硬度60°位のゴムに穴が開けれるビットがあれば良い

対象商品:
75808363
2020-03-24
用途:
アクリル3ミリ厚の穴あけ

アクリル3ミリ厚に穴を開けていますが、専用品なので確かに食い込みはありません。
但し、色々な回転数で試しても熱が出て溶けたバリが出たり後処理が大変な場面もあります。
切れ味も良くなく、価格的にこんなものかと、現在は使用していません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする